Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVATEC EUROPE SRL - NVC140E1NR PC 400 POLICARB. ELASTICI - 140E1NR

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC140E1NR PC 400 POLICARB. ELASTICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - ja

  • Mit Fachtrenner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010904140117

Artikelnummer

NVC140E1NR

Herstellernummer

140E1NR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Höhe:

400 mm

Breite:

530 mm

Tiefe:

160 mm

Valigia portautensili professionale. Tasca portadocumenti. 1 pannello portautensili con elastici (PC 400E) o tasche (PC 400T). Fondo termoformato con scomparti modulabili e 2 portaminuterie mod. 3449. Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Chiusure in acciaio con chiave.