NOVATEC EUROPE SRL - NVC09081068 SEGA TAZZA C&D MULTI PURPOSE 68 MM - 09081068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 52 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 10 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Packung
1 ST
EAN
8714757009132
Artikelnummer
NVC09081068
Herstellernummer
09081068
Hersteller
NVC
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
52 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
10 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme


