Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVATEC EUROPE SRL - NVC05451NR MARSUPIO MOD. 545 NERO - 05451NR

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC05451NR MARSUPIO MOD. 545 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8010904654515

Artikelnummer

NVC05451NR

Herstellernummer

05451NR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schulterriemen:

ja

Mit Schloss:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Borsa a marsupio portautensili con maniglia. Tessuto speciale rinforzato. Cintura regolabile. Apertura a ribalta provvista di tasca porta document. i Tasche interne ed esterne.