NOVALUX SPA - NOX18774.99 LUCKY EVO: DIFF. OPALE PER L1687 - 18774.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Raster gelocht - nein
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833082091
Artikelnummer
NOX18774.99
Herstellernummer
18774.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Farbe:
weiß
Länge:
1687 mm
Breite:
52 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm




