NOVALUX SPA - NOX18751.99 LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO - 18751.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Länge - 52 mm
Breite - 48 mm
Höhe - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833082022
Artikelnummer
NOX18751.99
Herstellernummer
18751.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
52 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
46 mm
Kit di giunzione meccanica-elettrica. Materiali: Acciaio zincato.


