NOVALUX SPA - NOX16908.99 LUXCONTROL: AMPLIFICATORE RGB+W - 16908.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalverstärker
Breite - 105 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833088154
Artikelnummer
NOX16908.99
Herstellernummer
16908.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Signalverstärker
Breite:
105 mm
Höhe:
24 mm
AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER ATTUATORE 24V RGB/RGB+WHITE/ WHITE alimentatore 24Vdc e Kit di controllo per Strip LED da ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali.


