NOVALUX SPA - NOX16905.99 LUXCONTROL: ATTUATORE RGB E RGBW 4CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 178 mm
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833080585
Artikelnummer
NOX16905.99
Herstellernummer
16905.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
178 mm
Höhe:
20 mm
ATTUATORE DI CONTROLLO PER STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W e TUNABLE WHITE, Sistema AVANZATO. Alimentatore 24Vdc, dispositivi di controllo (telecomando, controllo da parete od eventuale trasmettitore WiFi) da ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali.



