NOVALUX SPA - NOX16904.99 LUXCONTROL: TRASMETTITORE WIFI - 16904.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 84 mm
Höhe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833080578
Artikelnummer
NOX16904.99
Herstellernummer
16904.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
sonstige
Breite:
84 mm
Höhe:
120 mm
TRASMETTITORE WIFI Interfacciabile con dispositivi ANDROID e IOS. Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall?App scaricabile dal market (tramite App si possono gestire fino ad un massimo di 8 gruppi). Nel dimensionamento della potenza dell?alimentatore, considerare 10W di potenza per l?alimentazione del trasmettitore WiFi. Trasmissione in radio frequenza.


