NOVALUX SPA - NOX16230.99 THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000 - 16230.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833084361
Artikelnummer
NOX16230.99
Herstellernummer
16230.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
3000 mm
Transparent:
nein
Kit n.4 cavi di sospensione per installazione inclinata per The Panel 2. Per versioni 600x600 e 1200x300.


