NOVALUX SPA - NOX13552.03 EASY LED: 2X32W 4K GR L1512 KL - 13552.03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833074249
Artikelnummer
NOX13552.03
Herstellernummer
13552.03
Hersteller
NOX
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Gehäusefarbe:
grau
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1512 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


