NOVALUX SPA - NOX114403.02 FATA: 24VDC 0.5W 3K D10 L.800 NE - 114403.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Lichtstrom - 56 lm
Nennspannung - 24 V
Spannungsart - DC
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Packung
1 ST
EAN
8026833152138
Artikelnummer
NOX114403.02
Herstellernummer
114403.02
Hersteller
NOX
Farbe:
gelb
Lichtstrom:
56 lm
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
800 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
FATA Bollard LED IP65 per installazione a terra con picchetto. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere nera, schermo diffusore in polimero tecnico. Sorgenti LED 3000K. Completo di cavo da 1m, privo di connettore, e picchetto incluso. Alimentatoreelettronico 24Vdc da ordinare a parte.


