NOVALUX SPA - NOX114204.31 CAOS-B ORIZZONTALE: 1400X400 COM - 114204.31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Länge - 1400 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833153487
Artikelnummer
NOX114204.31
Herstellernummer
114204.31
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
1400 mm
Breite:
400 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
CAOS B: Apparecchio LED biemissione per installazione a,SOSPENSIONE, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l’alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale (diretti e indiretti) - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


