Startseite

NOVALUX SPA - NOX114002.00 SELMA M: SFERA IN VETRO D.350MM L.335MM - 114002.00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833150943

Artikelnummer

NOX114002.00

Herstellernummer

114002.00

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Höhe/Tiefe:

345 mm

Durchmesser:

350 mm

SELMA Apparecchio di illuminazione con corpo in vetro soffiato extra chiaro trasparente. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple