NOVALUX SPA - NOX113804.02 OPTIX: CASSAFORMA 2X CON MOLLE NER - 113804.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W
Anwendung - für Plattendecke
Packung
1 ST
EAN
8026833149886
Artikelnummer
NOX113804.02
Herstellernummer
113804.02
Hersteller
NOX
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Anwendung:
für Plattendecke
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
237 mm
Einbaubreite:
25 mm
Min. Deckenstärke:
5 mm
Werkstoff:
Aluminium



