Startseite

NOVALUX SPA - NOX113713.99 SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ - 113713.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX113713.99 SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833150226

Artikelnummer

NOX113713.99

Herstellernummer

113713.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

3000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

SIX Profilo LED esagonale a luce diretta, per installazione a sospensione con opportuni accessori, plafone e parete. Disponibile Versione con schermo opale e versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, Verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.