NOVALUX SPA - NOX113637.01 BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA - 113637.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833153500
Artikelnummer
NOX113637.01
Herstellernummer
113637.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
65 mm
Transparent:
nein
ACCESSORI PER BACKLIT E PANEL PERFORMANCE: BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi.Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l?alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).


