NOVALUX SPA - NOX113620.99 BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG - 113620.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 38 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833149572
Artikelnummer
NOX113620.99
Herstellernummer
113620.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
35 mm
Transparent:
nein
ACCESSORI PER BACKLIT E PANEL PERFORMANCE: KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


