NOVALUX SPA - NOX113335.02 HERO MB: COPPIA DI TESTATE NE - 113335.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 35 mm
Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833146199
Artikelnummer
NOX113335.02
Herstellernummer
113335.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
35 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
72 mm
Transparent:
nein
HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante


