Startseite

NOVALUX SPA - NOX113333.02 HERO MB: KIT ANG.120 AD L NE - 113333.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX113333.02 HERO MB: KIT ANG.120 AD L NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833146113

Artikelnummer

NOX113333.02

Herstellernummer

113333.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

35 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

72 mm

Transparent:

nein

HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante