NOVALUX SPA - NOX113321.99 HERO MB: MOD.LED IND 30W 1908 3K - 113321.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 30...30 W
Spannungsart - DC
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Externes Betriebsgerät erforderlich - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833145680
Artikelnummer
NOX113321.99
Herstellernummer
113321.99
Hersteller
NOX
Lampenleistung:
30...30 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsstrom:
700...700 mA
Betriebsspannung:
24...24 V
Lampenspannung:
60...60 V
Farbe:
rot/weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Flexibel:
nein
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lichtstrom:
3490...3490 lm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Länge:
1908 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
15 mm
Schutzart (IP):
IP40
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h