NOVALUX SPA - NOX113317.99 HERO MB: MOD.LED IND 18W 1272 2.7K - 113317.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 21...21 W
Spannungsart - DC
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Externes Betriebsgerät erforderlich - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833145642
Artikelnummer
NOX113317.99
Herstellernummer
113317.99
Hersteller
NOX
Lampenleistung:
21...21 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsstrom:
700...700 mA
Betriebsspannung:
24...24 V
Lampenspannung:
60...60 V
Farbe:
rot/weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Flexibel:
nein
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lichtstrom:
1989...1989 lm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Länge:
1272 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
15 mm
Schutzart (IP):
IP40
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h