Startseite

NOVALUX SPA - NOX113245.99 HERO M: ELETTR ON/OFF 1272 D2 - 113245.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - Aluminium

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833149619

Artikelnummer

NOX113245.99

Herstellernummer

113245.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Ader-Zahl:

5

Farbe:

Aluminium

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Breite:

30 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Länge:

1172 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone,SOSPENSIONE, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie