NOVALUX SPA - NOX113244.02 HERO M: MOD.M/O 34W L 1272MM 4K NE - 113244.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 34...34 W
Spannungsart - DC
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - nein
Externes Betriebsgerät erforderlich - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833149381
Artikelnummer
NOX113244.02
Herstellernummer
113244.02
Hersteller
NOX
Lampenleistung:
34...34 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
700...700 mA
Betriebsspannung:
24...24 V
Lampenspannung:
24.2...24.2 V
Anzahl der LEDs:
48
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Flexibel:
nein
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lichtstrom:
3786...3786 lm
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Länge:
1272 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
24 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein