Startseite

NOVALUX SPA - NOX113239.02 HERO M: COPPIA DI TESTATE NE - 113239.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX113239.02 HERO M: COPPIA DI TESTATE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833145338

Artikelnummer

NOX113239.02

Herstellernummer

113239.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

35 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

60 mm

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.