Startseite

NOVALUX SPA - NOX113215.99 HERO M: MOD.LED 12W L 636MM 3K - 113215.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX113215.99 HERO M: MOD.LED 12W L 636MM 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1730...1730 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833144737

Artikelnummer

NOX113215.99

Herstellernummer

113215.99

Hersteller

NOX

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1730...1730 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Betriebsspannung:

24...24 V

Form:

rechteckig

Lampenspannung:

24.2...24.2 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Anschlussart:

sonstige

Externes Betriebsgerät erforderlich:

ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

29 mm

Betriebsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

40 mm

Länge:

636 mm

Flexibel:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.