NOVALUX SPA - NOX113213.02 HERO M: MOD.M/O 17W L 636MM 4K NE - 113213.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 17...17 W
Spannungsart - DC
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Externes Betriebsgerät erforderlich - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833144720
Artikelnummer
NOX113213.02
Herstellernummer
113213.02
Hersteller
NOX
Lampenleistung:
17...17 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
700...700 mA
Betriebsspannung:
24...24 V
Lampenspannung:
24.2...24.2 V
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Flexibel:
nein
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lichtstrom:
1893...1893 lm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Länge:
1908 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
40 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


