NOVALUX SPA - NOX113203.01 HERO M: CORPO L1908MM BI - 113203.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1908 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833144584
Artikelnummer
NOX113203.01
Herstellernummer
113203.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1908 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.


