Startseite

NOVALUX SPA - NOX113202.01 HERO M: CORPO L1272MM BI - 113202.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1272 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833144522

Artikelnummer

NOX113202.01

Herstellernummer

113202.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1272 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Höhe:

60 mm

Transparent:

nein

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone,SOSPENSIONE, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie