NOVALUX SPA - NOX112922.01 ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B - 112922.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtmitteladapter
Ader-Zahl - 2
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833152152
Artikelnummer
NOX112922.01
Herstellernummer
112922.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtmitteladapter
Ader-Zahl:
2
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
81 mm
Länge:
70 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


