NOVALUX SPA - NOX112915.02 ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE - 112915.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Ader-Zahl - 3
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833150059
Artikelnummer
NOX112915.02
Herstellernummer
112915.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Ader-Zahl:
3
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
350 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge:
350 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


