NOVALUX SPA - NOX112911.25 PARALUME PER TINY PT/MISS PL SP TESS.BI - 112911.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Stahl
Farbe des Rahmens - schwarz
Anzahl der Leuchtenschirmfarben - 2
Hauptfarbe Leuchtenschirm - weiß
Sekundärfarbe Leuchtenschirm - weiß
Packung
1 ST
EAN
8026833143303
Artikelnummer
NOX112911.25
Herstellernummer
112911.25
Hersteller
NOX
Material Rahmen:
Stahl
Farbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Durchmesser Unterkante:
370 mm
Länge Oberkante:
370 mm
Höhe:
250 mm


