NOVALUX SPA - NOX112910.28 PARALUME PER TINY TL/MISS PR SP VELL.BLU - 112910.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Stahl
Farbe des Rahmens - schwarz
Anzahl der Leuchtenschirmfarben - 2
Hauptfarbe Leuchtenschirm - blau
Sekundärfarbe Leuchtenschirm - Gold
Packung
1 ST
EAN
8026833143280
Artikelnummer
NOX112910.28
Herstellernummer
112910.28
Hersteller
NOX
Material Rahmen:
Stahl
Farbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
blau
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Gold
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Durchmesser Unterkante:
230 mm
Länge Oberkante:
230 mm
Höhe:
160 mm


