NOVALUX SPA - NOX112910.26 PARALUME PER TINY TL/MISS PR SP TESS.N/O - 112910.26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Stahl
Farbe des Rahmens - schwarz
Anzahl der Leuchtenschirmfarben - 2
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Sekundärfarbe Leuchtenschirm - Gold
Packung
1 ST
EAN
8026833143266
Artikelnummer
NOX112910.26
Herstellernummer
112910.26
Hersteller
NOX
Material Rahmen:
Stahl
Farbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Gold
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Durchmesser Unterkante:
230 mm
Länge Oberkante:
230 mm
Höhe:
160 mm


