NOVALUX SPA - NOX112910.25 PARALUME PER TINY TL/MISS PR SP TESS.BI - 112910.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Stahl
Farbe des Rahmens - schwarz
Anzahl der Leuchtenschirmfarben - 2
Hauptfarbe Leuchtenschirm - weiß
Sekundärfarbe Leuchtenschirm - weiß
Packung
1 ST
EAN
8026833143259
Artikelnummer
NOX112910.25
Herstellernummer
112910.25
Hersteller
NOX
Material Rahmen:
Stahl
Farbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Durchmesser Unterkante:
230 mm
Länge Oberkante:
230 mm
Höhe:
160 mm


