Startseite

NOVALUX SPA - NOX112908.24 ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY - 112908.24

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX112908.24 ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833143211

Artikelnummer

NOX112908.24

Herstellernummer

112908.24

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

25 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

200 mm

COLLINS SP: Cilindri per installazione a sospensione, in acciaio verniciato texturizzato oppure in ottone assiccio satinato. Differenti diametri e lunghezze, combinabili con rosoni singoli, a tre elementi in linea o a grappolo.