NOVALUX SPA - NOX112908.01 ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO - 112908.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833143181
Artikelnummer
NOX112908.01
Herstellernummer
112908.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
25 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
200 mm
COLLINS SP: Cilindri per installazione a sospensione, in acciaio verniciato texturizzato oppure in ottone assiccio satinato. Differenti diametri e lunghezze, combinabili con rosoni singoli, a tre elementi in linea o a grappolo.


