NOVALUX SPA - NOX112905.02 ROSONE PLAFONE D. 55 NERO - 112905.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833143075
Artikelnummer
NOX112905.02
Herstellernummer
112905.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
75 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
55 mm
COLLINS SP: Cilindri per installazione a sospensione, in acciaio verniciato texturizzato oppure in ottone assiccio satinato. Differenti diametri e lunghezze, combinabili con rosoni singoli, a tre elementi in linea o a grappolo.


