NOVALUX SPA - NOX112602.26 CHANEL TL: LAMPADA DA TAVOLO 1XE27 N/O - 112602.26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 460 mm
Mit Schalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833142962
Artikelnummer
NOX112602.26
Herstellernummer
112602.26
Hersteller
NOX
Fassung:
E27
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
460 mm
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
0...25 W
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...230 V
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Mit Steckdose:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
250 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


