Startseite

NOVALUX SPA - NOX112401.01 HONEY TL: LAMPADA DA TAVOLO 1XGU10 BI - 112401.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - GU10

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

  • Mit Schalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833142733

Artikelnummer

NOX112401.01

Herstellernummer

112401.01

Hersteller

NOX

Fassung:

GU10

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

400 mm

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

0...10 W

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...230 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Mit Steckdose:

ja

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Länge:

100 mm

Durchmesser:

180 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

HONEY TL: Lampada da tavolo composta da braccio su base rotonda, con portalampada provvisto di interruttore, combinabile con spot orientabile in acciaio verniciato bianco o nero o in ottone massiccio.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie