Startseite

NOVALUX SPA - NOX112230.02 DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX112230.02 DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 0...2083 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141521

Artikelnummer

NOX112230.02

Herstellernummer

112230.02

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

0...2083 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

60 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

300 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

gekapselt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.