Startseite

NOVALUX SPA - NOX112226.01 DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. BIA - 112226.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX112226.01 DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141385

Artikelnummer

NOX112226.01

Herstellernummer

112226.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

20 mm

Durchmesser:

40 mm

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.