NOVALUX SPA - NOX112225.01 DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. BIA - 112225.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 83 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833141347
Artikelnummer
NOX112225.01
Herstellernummer
112225.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
83 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o,SOSPENSIONE con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a,SOSPENSIONE.
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


