NOVALUX SPA - NOX112224.01 DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BIA - 112224.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8026833141309
Artikelnummer
NOX112224.01
Herstellernummer
112224.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
18 mm
Breite:
15.5 mm
Höhe:
20 mm
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.