NOVALUX SPA - NOX112216.99 DOMYNOS PS: PCB 3K 48V 6.6W R.300 A90 - 112216.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 3.3...3.3 W
Lichtstrom - 910...910 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
1 ST
EAN
8026833141224
Artikelnummer
NOX112216.99
Herstellernummer
112216.99
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
3.3...3.3 W
Lichtstrom:
910...910 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Betriebsspannung:
48...48 V
Form:
rund
Lampenspannung:
48...48 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
48
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Durchmesser:
600 mm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
498 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


