Startseite

NOVALUX SPA - NOX112211.99 DOMYNOS PS: PCB 4K 48V 6.6W L.498MM - 112211.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX112211.99 DOMYNOS PS: PCB 4K 48V 6.6W L.498MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6.6...6.6 W

  • Spannungsart - DC

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141170

Artikelnummer

NOX112211.99

Herstellernummer

112211.99

Hersteller

NOX

Lampenleistung:

6.6...6.6 W

Spannungsart:

DC

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:

ja

Betriebsspannung:

48...48 V

Lampenspannung:

48...48 V

Anzahl der LEDs:

96

Form:

rechteckig

Farbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Flexibel:

nein

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lichtstrom:

978...978 lm

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Länge:

498 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

DOMYNOS PS: Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo. Max 80W installabili in linea continua.