Startseite

NOVALUX SPA - NOX112210.99 DOMYNOS PS: PCB 3K 48V 6.6W L.498MM - 112210.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX112210.99 DOMYNOS PS: PCB 3K 48V 6.6W L.498MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenleistung - 6.6...6.6 W

  • Lichtstrom - 915...915 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141163

Artikelnummer

NOX112210.99

Herstellernummer

112210.99

Hersteller

NOX

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenleistung:

6.6...6.6 W

Lichtstrom:

915...915 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Betriebsspannung:

48...48 V

Form:

rechteckig

Lampenspannung:

48...48 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

ja

Anzahl der LEDs:

96

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

498 mm

Flexibel:

nein

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

DOMYNOS PS: Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo. Max 80W installabili in linea continua.