Startseite

NOVALUX SPA - NOX112205.20 DOMYNOS PS: PROFILO CURVO R300 A90 CF - 112205.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 438 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833140609

Artikelnummer

NOX112205.20

Herstellernummer

112205.20

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

438 mm

Breite:

15 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

20 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

600 mm

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o,SOSPENSIONE con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a,SOSPENSIONE.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie