NOVALUX SRL - NOX112202.21 DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=996 CAPP - 112202.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 996 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833140494
Artikelnummer
NOX112202.21
Herstellernummer
112202.21
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
996 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o,SOSPENSIONE con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a,SOSPENSIONE.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


