NOVALUX SPA - NOX111429.99 RECTA: KIT GIUNZIONE STRIP - 111429.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - Zink
Packung
1 ST
EAN
8026833137968
Artikelnummer
NOX111429.99
Herstellernummer
111429.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
RECTA STRIP LED / KIT DI GIUNZIONE Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.


