Startseite

NOVALUX SPA - NOX111428.21 RECTA: COPPIA TESTATE CP

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX111428.21 RECTA: COPPIA TESTATE CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833137951

Artikelnummer

NOX111428.21

Herstellernummer

111428.21

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

35 mm

Breite:

2 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

106 mm

Transparent:

nein

RECTA STRIP LED / TESTATE TERMINALI (2 pz.)